text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Numer artykułu 8T179299
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 216
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 216
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Liczba dołączonych baterii 2

Numery artykułów

Numer artykułu 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H110C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.