text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Numer artykułu 3M782893
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 245
Wysokość 65
Długość (m) 275
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13-13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 245
Wysokość 65
Długość (m) 275
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 39
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 22-36
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1500
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Bosch
O (max.) AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039B5109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.