text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advanceddrill 18 set,1accu


Numer artykułu 2G185932
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 58
Wysokość 224
Długość (m) 158
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13-13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 58
Wysokość 224
Długość (m) 158
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 42
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 24-36
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-430
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1350
Liczba dołączonych baterii 1
Marka Bosch
O (max.) AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039B5007
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.