text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Wiertło świdrowe 9527CA 10


Świder do wiercenia w drewnie, typ wydłużony 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 32 mm przy całkowitej długości 400 mm

Numer artykułu S5044.100.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Wiertło spiralne Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Wiertło spiralne Tak
Marka Bahco
Kod towaru

Opis

Świder do wiercenia w drewnie, typ wydłużony 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 32 mm przy całkowitej długości 400 mm

Numery artykułów

Numer artykułu S5044.100.001
EAN 7311518045555
UBB 240153281235
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 9527-10-CA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.