text.skipToContent text.skipToNavigation

Akcesoria Metabo 20 mm / M14


Numer artykułu 1U741401
Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 75
Rozmiar nominalny (mm) 20
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 75
Rozmiar nominalny (mm) 20
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
System mocowania rozmiaru M14
Nadaje się do frezarki górnowrzecionowej Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do litego drewna Nie
Obcinak średnicy (mm) 20
Marka Metabo

Numery artykułów

Numer artykułu 1U741401
EAN 4061792190382
UBB 500717644222
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 628327000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.