text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X8MM

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 8 mm
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Typ końcówki nitu Open
Waga na sztukę (g) 1.4
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 4
Wiertło ø 4.1
Zakres (min. - max.) 2.5-5.0
L (mm) 8
ø dk (max.) 7.5

Numery artykułów

Numer artykułu 34200.040.008
EAN 8715492974167
UBB 950369317645
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.