text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X12MM

Specificaties

Diameter 4 mm
Length 12 mm
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Typ końcówki nitu Open
Waga na sztukę (g) 1.7
Kod towaru

Afmetingen

D (mm) 4
Wiertło ø 4.1
Zakres (min. - max.) 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk (max.) 7.5

Artikelnummers

Artikelnummer 34200.040.012
EAN 8715492974181
UBB 950369317801
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.