text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Clear P8033.0X3.0


Referência 9Y142647
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Peso por peça (g) 5.4
Código pautal
Model P803
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 9Y142647
EAN 7320760687390
UBB 500632426846
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8033.0X3.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.