text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41/42 KOFFER


Referência 7U865890
Peso 1145
Comprimento total (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 6
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Peso 1145
Comprimento total (mm) 255
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 6
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 27
Número de bits Torx 18
Número de bits total 24
Número de limas 0
Número de bits sextavado interior 6
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 24
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 1145
Código pautal
Model 7440/41
Type Bit Set

Números do artigo

Referência 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074739001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.