text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier inoxydable (Inox) 1.4305 M6X14


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 302
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 14 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 302
Poids par pièce (g) 3.58
Info
  • A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
    • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
d1 M6
d2 10
Profondeur de forage (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 71566.060.001
EAN 8715492910301
UBB 950355789393
UNSPSC 31162802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.