text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč BASIC dm 115x1 mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm


Položka č. 5U818334
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 25
HS kód
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Položka č. 5U818334
EAN 9003172409689
UBB 500683343536
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332868
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.