text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola para parafusos com cabeça cilindrica DIN 7980 Stainless spring steel A2 (1.4310) M6


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 6
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 0.43
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Para diâm. nom. 6
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 0.43
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Código pautal

Dimensões

d1 (min.) 6.1
d2 (max.) 9.9
h (max.) 3.78
s 1.6

Padrões

DIN 7980

Números do artigo

Referência 51390.060.001
EAN 8715492285607
UBB 950357114806
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.