text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTR 550 Long Neck Sander 550W 910RPM 215mm


Referência 3Y783158
Largura 250
Altura 210
Peso 4.8
Tensão (V) 230
Consumo de energia (W) 550
Comprimento (mm) 1730
Diâmetro do disco de lixa (mm) 215
Embalado por 1

Especificações

Largura 250
Altura 210
Peso 4.8
Tensão (V) 230
Consumo de energia (W) 550
Comprimento (mm) 1730
Diâmetro do disco de lixa (mm) 215
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 340-910
Marca Bosch
Peso por peça (g) 4800
Código pautal
Model GTR 550
Type Long Neck Sander

Números do artigo

Referência 3Y783158
EAN 4059952616605
UBB 500581960852
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06017D4000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.