text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 8X30MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 9.24
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 9.24
Info
  • Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6.
  • Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.
HS kód

Rozmery

c1 ≈ 0.8
c2 ≈ 2.6
d1 5
D (mm) 8
L (mm) 30
L1 30
r ≈ 8
t1 8

Normy

NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
DIN 7979-D

Čísla materiálu

Položka č. 39090.080.030
EAN 8715492801241
UBB 950359640717
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.