text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) m6 DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 3X10MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
d1 (m6) 3
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 0.642
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 3
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 0.642
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód

Rozmery

c (max.) 0.45
D (mm) 3
L (mm) 10
r ≈ 3

Normy

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Čísla materiálu

Položka č. 39070.030.010
EAN 8715492796127
UBB 950359000912
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.