text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio de segurança DIN 6799 Aço mola 4MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 4
Material Aço mola
Nom. size groove d2 4
Peso por peça (g) 0.16
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 4
Material Aço mola
Nom. size groove d2 4
Peso por peça (g) 0.16
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

Fenda m 0.74
Fenda n (mín.) 1.2
Diam. d1 5
Anel a 3.34
Anel d3(máx.) 9.3
Anel s 0.7

Padrões

DIN 6799
BS 3673-2

Números do artigo

Referência 36200.040.001
EAN 8715492757074
UBB 950357031729
UNSPSC 31163202
Nato Stock Number 5325-12-156-4668

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.