text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCM 216 DC Mitre Saw 4500RPM 216mm 30mm


Referência 2S039406
Largura 817
Altura 825
Peso 15.3
Tensão (V) 18
Comprimento (mm) 569
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Largura 817
Altura 825
Peso 15.3
Tensão (V) 18
Comprimento (mm) 569
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Ajuste da mitra à esquerda (°) 52
Ajuste da mitra à direita (°) 60
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 47
Ajuste da inclinação à direita (°) 47
Marca Bosch
Código pautal
Model GCM 216 DC
Type Mitre Saw

Números do artigo

Referência 2S039406
EAN 4059952608402
UBB 500581521464
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601B47000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.