text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 3/4X280 (11)


Numero articolo
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Material Stahl
Material technisch ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Confezionato per 1

Specifiche

Durchmesser 3/4 Inch
Länge 280 mm
Marke Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Material Stahl
Material technisch ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 10
Gewicht pro Stück (g) 690.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer

Dimensioni

B 1.25
L (mm) 280
M 18.7

Standard

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22325.191.279
EAN 8715494410045
UBB 500578897067
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.