text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier Electro zingué 8 M8


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 7.15
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normes

NF E25-406
DIN 6923
ISO 4161

Numéros d'articles

Numéro d'article 11590.080.001
EAN 8715492573575
UBB 950355525532
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-318-9539

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.