text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Aparafusadora M12 CD-0


Referência 0C036317
Tensão nominal (V) 12
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 25
Binário máximo (Nm) 37
Qualidade da bateria Lithium-ions
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 25
Binário máximo (Nm) 37
Qualidade da bateria Lithium-ions
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm) 25
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm) 10
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1700
Número de pilhas incluídas 0
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1190
Código pautal
Model M12 CD-0
Type Cordless Drill

Números do artigo

Referência 0C036317
EAN 4002395000968
UBB 500513649466
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933440450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.