text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 / DIN 933 Aço Zincado 8.8 M24X140


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 140 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 543
Código pautal

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Padrões

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Números do artigo

Referência 01210.240.140
EAN 8715492032041
UBB 950351082579
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.