text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M12X60


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 63.3
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Numerele articolelor

Cod Articol 01000.120.060
EAN 8715492007964
UBB 950351007675
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-3668

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.