text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 1.1/4-7X5.1/2

Specificații

Diameter 1.1/4 Inch
Length 5.1/2 Inch
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 7

Dimensiuni

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Standarde

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numerele articolelor

Cod Articol U01200.125.0550
EAN 8717077343351
UBB 500620765130
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.