text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,5X9,5MM

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 9.5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
No. kruisgleuf 2
P 1.3

Normeringen

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Artikelnummers

Artikelnummer 31825.035.009
EAN 8715492966025
UBB 950352875492
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.