text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST3,5X9,5MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 9.5 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.79
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
L1 ≈ 5
No. kruisgleuf 2
P 1.3

Normeringen

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Artikelnummers

Artikelnummer 31820.035.009
EAN 8715492965547
UBB 950352585653
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.