text.skipToContent text.skipToNavigation

Stud metal end ≈ 1,25d DIN 939 Stainless steel A4 M10X50


Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M10
Length 50 mm
Brand Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 34
Info
  • ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b1= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b2= 26 mm.
  • De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
  • De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
Commodity code 7318153590

Dimensiones

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 30
d-D M10
L (mm) 50
P 1.5
x 3.8

Estándares

DIN 939
NF E25-135

Números de artículo

Artículo No. 55270.100.050
EAN 8715492339669
UBB 950351890914
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.