Tapeinden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Draadstangen & studbolts
Tapeinden
55270
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
Tapeind inschroeflengte ≈ 1,25d DIN 939 Roestvaststaal (RVS) A4
Previous
Next
Artikelnummer
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
ATTENTIE: bij het bestellen van tapeinden vlgs DIN dient de diameter d x de werkende lengte L te worden opgegeven bijv. een tapeind M10 x 65 - DIN 938, waarbij dan de werkende lengte L = 65 mm en de inschroeflengte b
1
= 12 mm. De totale lengte is dus 65 + 12 = 77mm. De draadlengte aan de moerzijde b
2
= 26 mm.
De schroefdraad van het inschroefeinde is met tolerantie Sk6, vlgs DIN 13-51, vervaardigd, d.w.z. 'zwaar gaand', voorkomt meedraaien van het tapeind bij demontage.
De tapeinden vlgs DIN 939 (5.6/5.8/8.8) met een inschroeflengte ≈ 1,25d worden o.a. toegepast in gietijzer.
Normeringen
DIN
939
NF
E25-135
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen