Veerringen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Veerringen
36307
36307.105.002
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
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd 10X5,2X0,25MM
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
Fabory
dₑ
10
di
5.2
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter (mm)
10
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
5.2 mm
Merken
Fabory
dₑ
10
di
5.2
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter (mm)
10
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Gewicht per stuk (g)
0.11
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
Groep 1: t
1,25 uit staal C67S
Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: uitvoering zwaar (D
e
/t ≈ 18).
Type B: uitvoering middel (D
e
/t ≈ 28).
Type C: uitvoering licht (D
e
/t ≈ 40).
Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
di (H12)
5.2
D (mm)
5.2
F
58
Lo
0.55
Wanddikte t
0.25
Dikte
0.25
Type
C
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈2093-A/C
Artikelnummers
Artikelnummer
36307.105.002
EAN
8715492759443
UBB
950357533914
UNSPSC
31161811