text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer DIN 2093 Verenstaal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Gefosfateerd 56X28,5X2,5MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
dₑ 56
di 28.5
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter (mm) 56
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 28.5 mm
Merken Fabory
dₑ 56
di 28.5
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Buitendiameter (mm) 56
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Gewicht per stuk (g) 34
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Bovenstaande schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 zijn geschikt voor algemeen gebruik. Voor meer kritische toepassingen wordt geadviseerd schotelveren te kiezen uit de artikelgroepen 36300, 36302 , 36303 en 36450.
    • Groep 1: t 1,25 uit staal C67S
    • Groep 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 uit staal 51 Cr V4 (de randen van deze schotelveren zijn niet nagedraaid).
    • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Type A: uitvoering zwaar (De/t ≈ 18).
    • Type B: uitvoering middel (De/t ≈ 28).
    • Type C: uitvoering licht (De/t ≈ 40).
    • Wordt het type niet vermeld, dan is de betreffende afmeting niet DIN genormaliseerd.
    • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode

Afmetingen

di (H12) 28.5
D (mm) 28.5
F 8978
Lo 4.2
Wanddikte t 2.5
Dikte 2.5

Normeringen

DIN ≈2093-A/C

Artikelnummers

Artikelnummer 36307.588.025
EAN 8717077085572
UBB 500645289660
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.