text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo invalzaag 20 mm

Artikelnummer 2W414004
Toepassing Zagen
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Lengte zaagblad (mm) 30
Zaagdiepte (mm) 20
Merken Metabo

Specificaties

Toepassing Zagen
Tandsteek (mm) 1.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Lengte zaagblad (mm) 30
Zaagdiepte (mm) 20
Merken Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 2W414004
EAN 4007430329011
UBB 500677074840
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 626952000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.