text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Decoupeerzaagblad T 111 C


Artikelnummer B4955.630.033
Totale lengte (mm) 100
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 3 - 3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Model T 111 C
Type Jigsaw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.630.033
EAN 3165140006811
UBB 500505080225
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608630033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.