De vraag naar betonschroeven in de bouwsector blijft stijgen. Daarom heeft Fabory het assortiment betonschroeven uitgebreid. De uitbreiding speelt in op de groeiende behoefte aan snel te installeren verankeringsoplossingen voor staalbouwtoepassingen. Het uitgebreide assortiment is direct uit voorraad leverbaar en bestaat uit goedgekeurde betonschroeven voor uiteenlopende staalbouwtoepassingen. De producten zijn ontworpen voor betrouwbare verankering in zowel gescheurd als ongescheurd beton. Dit kan gaan om de montage van constructiestaal, ondersteuningssystemen, kabelgoten of secundaire staalconstructies.
Waarom betonschroeven aan populariteit winnen
Betonschroeven zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de snelst groeiende bevestigingstechnologieën. Dankzij de eenvoudige installatie, hoge belastbaarheid en het toenemende aantal technische goedkeuringen worden ze steeds vaker toegepast in staalbouwprojecten. In tegenstelling tot traditionele verankeringsmethoden creëren betonschroeven een directe mechanische verbinding met het beton, waardoor minder installatiestappen nodig zijn. Dat draagt bij aan een efficiëntere montage zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid of prestaties.
Een breder assortiment voor meer toepassingen
Het assortiment omvat:
• Meerdere koptypen, waaronder zeskantkop, verzonken kop, cilinderkop, buitendraad en binnendraad
• Verzinkte, C3-H corrosiebestendige en roestvaststalen A4 bimetalen uitvoeringen
• Betonschroeven goedgekeurd voor zowel gescheurd als ongescheurd beton en voor constructieve en niet-constructieve toepassingen
• Directe beschikbaarheid uit voorraad voor het volledige assortiment
Ontwikkeld voor veeleisende omgevingen
Het assortiment omvat corrosiebestendige oplossingen voor buiten- en industriële toepassingen waar een lange levensduur vereist is. Fabory in op de toenemende vraag naar hoogwaardige verankeringsoplossingen voor staalbouwprojecten. Het assortiment wordt ondersteund door technische expertise, directe beschikbaarheid uit voorraad en digitale engineeringtools. Varianten met een C3-H coating bieden een verbeterde bescherming tegen corrosie, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor toepassingen zoals staalconstructies, gevels en industriële gebouwen waar extra corrosiebestendigheid vereist is zonder over te stappen op roestvast staal. Voor de meest veeleisende omgevingen zijn ook roestvaststalen A4 bimetalen uitvoeringen beschikbaar.
Versterking van ons aanbod voor de staalbouw
Met de uitbreiding van het assortiment betonschroeven speelt Fabory in op de toenemende vraag naar hoogwaardige verankeringsoplossingen voor staalbouwprojecten. Het assortiment wordt ondersteund door technische expertise, directe beschikbaarheid uit voorraad en digitale engineeringtools. De nieuwe betonschroeven worden bovendien binnenkort toegevoegd aan de Fabory Anchoring Calculation Software, zodat engineers de producten ook direct kunnen meenemen in hun ontwerp- en berekeningsproces. Het assortiment wordt ondersteund door technische expertise, directe beschikbaarheid uit voorraad en digitale engineeringtools.