EU-CBAM voor bevestigingsmiddelen: wat importeurs in 2026 moeten weten
Sinds 1 januari 2026 bevindt het EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zich in de definitieve fase. Importeurs van goederen die onder CBAM vallen en boven de toepasselijke drempel uitkomen, moeten rekening houden met de ingebedde koolstofemissies die met hun importen samenhangen en voldoen aan de CBAM-vereisten voor autorisatie, rapportage en financiële verplichtingen.
Voor importen die in 2026 plaatsvinden, moeten de eerste jaarlijkse CBAM-aangifte en de bijbehorende inlevering van certificaten uiterlijk op 30 september 2027 plaatsvinden.
CBAM is van toepassing op de invoer van bepaalde bevestigingsmiddelen en andere ijzer- en staalproducten die onder de relevante douaneclassificaties vallen. Onder het definitieve regime zijn EU-importeurs van wie de goederen binnen de scope de toepasselijke jaarlijkse drempel van 50 ton overschrijden, onderworpen aan CBAM-verplichtingen.
Wat is CBAM?
CBAM is een Europees regelgevingsmechanisme dat is ontworpen om de koolstofbeprijzing binnen en buiten de EU op elkaar af te stemmen. Het doel is oneerlijke concurrentie te voorkomen wanneer productie plaatsvindt in landen met minder strenge klimaatregelgeving.
Het mechanisme legt een koolstofgerelateerde heffing op aan goederen die in de EU worden ingevoerd, gebaseerd op de ingebedde CO₂-emissies die tijdens de productie ontstaan.
Binnen de categorie bevestigingsmiddelen ontstaat het grootste deel van de emissies tijdens staalproductieprocessen, zoals smelten en walsen. Wanneer staal of afgewerkte bevestigingsmiddelen buiten de EU worden geproduceerd, vallen deze emissies binnen de scope van CBAM.
CBAM is daarom van toepassing op alle EU-importeurs die bevestigingsmiddelen van buiten de EU betrekken.
Lees meer over Fabory's bredere aanpak van duurzaamheid en verantwoorde inkoop.
Wat verandert er vanaf 2026?
Tijdens de overgangsperiode (2023–2025) gold alleen een rapportageverplichting. Sinds 1 januari 2026 geldt ook een betalingsverplichting.
EU-importeurs zijn verplicht om:
- De ingebedde emissies in geïmporteerde goederen te berekenen
- CBAM-certificaten aan te kopen op basis van die emissies
- De certificaten jaarlijks in te leveren
- Een jaarlijkse CBAM-aangifte in te dienen overeenkomstig de EU-methodologie
- Standaardwaarden toe te passen wanneer geverifieerde emissiegegevens niet beschikbaar zijn
CBAM wordt daarmee een structurele kostencomponent binnen de importtoeleveringsketen.
De verschuldigde heffing zal tot 2034 geleidelijk toenemen, parallel aan de geleidelijke afbouw van gratis emissierechten onder het EU Emissions Trading System (EU ETS).
CBAM is een wettelijke EU-verplichting die geldt voor alle importeurs van producten binnen de scope. Het is geen discretionaire toeslag en is niet specifiek voor Fabory: het kader geldt voor de gehele sector.
Wat gebeurt er bij niet-naleving?
CBAM wordt gehandhaafd op grond van EU-wetgeving en gecontroleerd via douane- en rapportagesystemen.
Niet-naleving kan leiden tot:
- Financiële boetes
- Administratieve sancties
- Verhoogd toezicht door autoriteiten
- Beperkingen op importactiviteiten
Bedrijven moeten hun CBAM-verplichtingen beoordelen op basis van de importeur, productclassificatie, het land van oorsprong en de toepasselijke drempelwaarden. Wijzigingen in de toeleveringsketen mogen niet worden gebruikt om CBAM-vereisten te omzeilen.
Waarom dit belangrijk is voor de bevestigingsmiddelenindustrie
Een aanzienlijk deel van de wereldwijde productie van bevestigingsmiddelen en de onderliggende staalproductie vindt buiten de EU plaats. CBAM vormt daarom een structurele verandering in het regelgevingskader van de sector.
De impact is zowel financieel als administratief. Het verzamelen van emissiegegevens, het betrekken van leveranciers, het waarborgen van een correcte productclassificatie, het beheren van certificaten en het naleven van rapportageverplichtingen vereisen gestructureerde interne processen en duidelijke verantwoordelijkheden.
Wat importeurs van bevestigingsmiddelen binnen de scope nodig hebben
- Betrouwbare en verifieerbare emissiegegevens
- Correct ingerichte administratieve en rapportagesystemen
- De vereiste CBAM-autorisatie
- Duidelijke interne complianceprocessen
Een professionele en tijdige aanpak is essentieel om risico's, vertragingen en boetes te voorkomen.
Lees voor een commercieel perspectief op de gevolgen van CBAM voor fabrikanten en inkoopteams onze CBAM Blind Spot-analyse.
Fabory's aanpak
Fabory is volledig voorbereid op de implementatie van CBAM en heeft de vereiste autorisaties en governancestructuur verkregen om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
Onze aanpak omvat:
- Officiële CBAM-autorisatie
- Actieve samenwerking met leveranciers om emissiegegevens te verkrijgen
- Nauwkeurige productclassificatie en volledige documentatie
- Toepassing van EU-conforme berekeningsmethoden
- Transparante communicatie over de impact op kosten en prijsstructuren
Wij bieden onze klanten continuïteit, vertrouwen in compliance en voorspelbaarheid in een veranderende regelgevingsomgeving.
CBAM verandert fundamenteel de manier waarop staalgerelateerde producten worden geïmporteerd, gereguleerd en geprijsd. Zorgvuldige voorbereiding en solide governance zijn essentieel.
Wilt u begrijpen wat CBAM betekent voor uw toeleveringsketen of toekomstige prijsstructuur? Neem dan contact op met uw Fabory-vertegenwoordiger.