text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.
HeaderImage-Lubrinox

Wat is
Lubrinox?

Smeren is niet meer nodig, Lubrinox helpt vastvreten definitief de wereld uit! Lubrinox is de enige bevestigingsoplossing met een high-end smeercoating. Bevestig RVS bouten en moeren sneller dan ooit, met of zonder extra borgmiddel. Zo bespaart u tijd, geld, energie en materialen, terwijl de kwaliteit van de verbinding is gegarandeerd. Helemaal wanneer u een Lubrinox bout en een Lubrinox moer combineert! Zoveel ingebouwde zekerheid vindt u nergens.


Voorkomt koudlas

De superieure coating op Lubrinox voorkomt vastvreten. Voorbij zijn lastige en gevaarlijke situaties die ontstaan door bouten en moeren die niet meer loskomen of afbreken.

Schoon en droog

Met Lubrinox monteert u schoon en droog. De coating houdt uw handen én gereedschap hygiënisch. Het geeft niet af en trekt geen vuil aan.

Tijd- en kostenbesparend

Lubrinox helpt u aanzienlijk op de montagetijd te besparen, want losse smeermiddelen zijn niet meer nodig. Demontage verloopt al net zo soepel.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Borgmiddel toepasbaar

Lubrinox werkt perfect in combinatie met een schroefdraadborgmiddel. Dat maakt Lubrinox de enige RVS fastener range met smeercoating die te gebruiken is met en zonder borging.

Geschikt voor levensmiddelen

Lubrinox is geschikt voor voedingsmiddelen en is daardoor een ideale keuze voor fabrikanten van apparatuur voor voedselverwerking.

Uit voorraad leverbaar

Lubrinox fasteners bestelt u eenvoudig en snel via Fabory.com. De verschillende varianten zijn uit voorraad leverbaar waardoor uw productieprocessen nooit stagneren.

De nieuwe norm in elke branche

Lubrinox is het perfecte alternatief voor iedereen die met RVS bevestigingsmaterialen werkt. Of u nu actief bent in de voedingsindustrie, machinebouw of petrochemie, met Lubrinox bespaart u tijd, geld, energie en materialen.

Masters in Fasteners

Lubrinox is een innovatie van Fabory en wordt dus altijd geleverd met alle vertrouwde meerwaarde en services. Met technisch advies en logistieke ondersteuning zorgen we ervoor dat uw processen altijd doorgaan, voortaan gesmeerder dan ooit.

De ideale combinatie

Lubrinox is standaard beschikbaar in zowel bouten als moeren. Kiest u voor maximale zekerheid? Combineer dan een Lubrinox bout met een Lubrinox moer. Ook Lubrinox moeren zijn direct uit voorraad te bestellen op Fabory.com.  

 
 
"In het ontwerp van onze machines, kijken we waar we processen voor klanten nog efficiënter kunnen inrichten. Een tijdige levering van fasteners van hoge kwaliteit helpt daar enorm bij. Voor ons zit de grootste reden voor het gebruik van Lubrinox in tijdsbesparing en het maken van een efficiencyslag. Dankzij Lubrinox hoeven we geen smeermiddelen te kopen en handmatig aan te brengen." 
Juriaan van der Sluijs
Senior Tactical Buyer bij Viscon

Lubrinox
Bestsellers

DIN 933

DIN 933 A2 70

Zeskanttapbout

Bekijk product

din934

DIN 934 A2

Zeskantmoer

Bekijk product 

DIN 912

DIN 912 A2

Binnenzeskantschroef

Bekijk product

ISO 10642

ISO 10642 A2

Binnenzeskantschroef met verzonken kop

Bekijk product

Lubrinox Installation

Veelgestelde vragen over Lubrinox

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.