text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd8s plaatbevestiging met schroef

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Gipskartonplug
Met schroef Ja
Lengte (m) 29
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 31
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merken Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Artikelnummers

Artikelnummer 24772FIS
EAN 4006209247723
UBB 500616718275
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 24772
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.