3M Veiligheidsbril 71512-00001M GrijsQ4296.000.010
Bosch SDS click snelspanmoerB4985.000.010
MaxxFast Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd30105
Sonic Langbektangen9T729745
Metabo Bithouders 1/4"/52mm8S046636
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Aluminium P40 M4X1645008.040.016
Oxxa Essential handschoen HiViz-Pro 47-305 maat 10/XL fluorescerend oranje1G312905
Kniebeschermmat LONG Zwart8M365940
Fabory Onderbroek Viloft marine blauw 3XL5H821777
Kledinghaak, gepolijst Roestvaststaal (RVS) A2 30X4054609.030.040
Fabory boorbus lang DIN 179-A 13,0 mmF3692.130.001
Sonic Langbektangen0M938097
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld49310
Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 1/4X3/8 ft07260.063.009
Schroefdraad reparatieset M Roestvaststaal (RVS) A271760
Schroefdraad reparatieset Niet-Metrisch Roestvaststaal (RVS) A2 BSW71770
Tandveerring met gesloten buitenvertanding DIN 6798 A Fosforbrons CU4 M3,550540.035.001
Metabo Klopboor 6.0 x 110mm0N551155
Metabo Pensleutel WS 180-230MM3E212550
Fabory boorbus kort DIN 179-A 22,0 mmF3690