text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fischer EXA-IG M8

Artikelnummer 512259FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Binnendraad
Merken Fischer
Totale lengte (mm) 50

Artikelnummers

Artikelnummer 512259FIS
EAN 4048962115369
UBB 500616676192
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 512259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.