text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer EXA-IG M8 R

Artikelnummer 512264FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 60
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Binnendraad
Merken Fischer
Totale lengte (mm) 50

Artikelnummers

Artikelnummer 512264FIS
EAN 4048962115406
UBB 500616676507
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 512264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.