text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fischer EXA-IG M12 R

Artikelnummer 512266FIS
Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 95
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 16
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Min. boordiepte (mm) 95
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 16
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Binnendraad
Merken Fischer
Totale lengte (mm) 85

Artikelnummers

Artikelnummer 512266FIS
EAN 4048962115420
UBB 500616676762
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 512266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.