text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 6/5 (6x50) zp boutanker

Artikelnummer 97729FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 50
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Aantal sluitringen 1

Specificaties

Diameter M8
Lengte 17 mm
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 50
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 29
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 5
Oppervlaktebescherming anker Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Afmetingen

d-D M8
do 6
Boor ø 6
hef 29
L (mm) 17
Min. td 50
Pluglengte 50
s 10
tfix 5

Artikelnummers

Artikelnummer 97729FIS
EAN 4006209977293
UBB 500616934823
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 97729
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.