text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen met vaste lengte buitendraad DIN 7977 Automatenstaal 5X50MM


Numero articolo
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 7.9
Info
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode 7318190090
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diameter 5 mm
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 7.9
Info
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode 7318190090

Dimensioni

a (max.) 2.4
b 14
d1 5
d2 5
D (mm) 5
L (mm) 50

Standard

NEN ≈2462
DIN 7977
ISO ≈8737

Numeri di articolo

Numero articolo 39011.050.050
EAN 8715492793737
UBB 950359469612
UNSPSC 31163205

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.