text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen met vaste lengte buitendraad DIN 7977 Automatenstaal 20X100MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 206.44
Info
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 20 mm
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 206.44
Info
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode

Afmetingen

a (max.) 6
b 35
d1 20
d2 16
D (mm) 20
L (mm) 100

Normeringen

NEN ≈2462
ISO ≈8737
DIN 7977

Artikelnummers

Artikelnummer 39011.200.100
EAN 8715492794024
UBB 950359473812
UNSPSC 31163205

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.