Conische pennen
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
Pennen, spieën & bussen
Conische pennen
39011
39011.120.075
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
Conische pen met vaste lengte buitendraad DIN 7977 Automatenstaal 12X75MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
62.9
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
12 mm
Lengte
75 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
62.9
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a (max.)
5.3
b
27
d1
12
d2
12
D (mm)
12
L (mm)
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7977
NEN
≈2462
ISO
≈8737
Artikelnummers
Artikelnummer
39011.120.075
EAN
8715494510028
UBB
500621776912
UNSPSC
31163205
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen