text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen met binnendraad geslepen DIN 7978 A Automatenstaal 6X60MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 15.7
Info
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 15.7
Info
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode

Afmetingen

a ≈ 0.8
d1 6
d2 4
D (mm) 6
L (mm) 60
r ≈ 4
t1 6

Normeringen

NEN ≈2463
ISO ≈8736-A
NF ≈E27-479
DIN 7978-A

Artikelnummers

Artikelnummer 39012.060.060
EAN 8715492794154
UBB 950359475635
UNSPSC 31163205

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.