Conische pennen
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
Conische pennen
51560
51560.025.016
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
Conische pen, gedraaid DIN 1 B Roestvaststaal (RVS) A1 2,5X16MM
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
A1
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
2.5 mm
Lengte
16 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c (max.)
0.4
d1
2.5
d2
8
d2 ≤
9
D (mm)
2.5
L (mm)
16
r ≈
2.5
W (min.)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51560.025.016
EAN
8715492295149
UBB
950359180367
UNSPSC
31163205
Download CAD model
Download extra informatie