text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische pen, gedraaid DIN 1 B Roestvaststaal (RVS) A1 3X8MM

Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Info
  • Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Specifications

Diameter 3 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Info
  • Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Dimensions

c (max.) 0.45
d1 3
d2 8
d2 ≤ 11
D (mm) 3
L (mm) 8
r ≈ 3
W (min.) 5

Standards

DIN 1-B
ISO ≈2339-B

Article numbers

Article number 51560.030.008
EAN 8715492295194
UBB 950359180771
UNSPSC 31163205

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.