Conische pennen
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
Pennen, spieën & bussen
Conische pennen
51560
51560.020.024
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
Conische pen, gedraaid DIN 1 B Roestvaststaal (RVS) A1 2X24MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.75
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
2 mm
Lengte
24 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.75
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c (max.)
0.3
d1
2
d2
6
d2 ≤
8
D (mm)
2
L (mm)
24
r ≈
2
W (min.)
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51560.020.024
EAN
8715494114349
UBB
500571490100
UNSPSC
31163205
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie