text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef tolerantie h8 NF E27-191 Staal 12.9 (M6)8X12

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 10
d-D M6
dk(max.) 11
ds 8
ds (nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tolerantie h8 (max.) 8
Tolerantie h8 (min.) 7.978

Normeringen

ASME ≈B18.3.3M
NF E27-191
DIN ≈9841
ISO ≈7379
BS ≈2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.