Pavegen
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
Schroeven
Passchroeven
51209
51209.050.005
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
Cilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M5X5
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.06
Info
De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
7
d-D
M5
dk(max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
5
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
923
Artikelnummers
Artikelnummer
51209.050.005
EAN
8715494100892
UBB
500571735801
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen