DIN 562 lage vierkantmoeren voor compacte en duurzame bevestigingen
Een lage zeskantmoer volgens DIN 562 vormt de perfecte combinatie van kwaliteit en functionaliteit. Het is één van de meest gebruikte roestvrijstalen legeringen en geroemd vanwege de uitstekende corrosiebestendigheid en veelzijdigheid. Doordat de zeskantmoer bestand is tegen corrosie, is de moer heel geschikt voor zowel binnen- als buitenprojecten.
DIN 562 is de aanduiding voor lage vierkantmoeren met metrische schroefdraad. Het betreft een moer met vierkante vorm en een laag profiel (vlakke moer) die is ontworpen voor situaties waar een standaard moer te hoog is. Dankzij de geringe hoogte sluit deze vierkantmoer bijna vlak aan op het oppervlak. Dat maakt DIN 562 zo als moer voor krappe montage en voor toepassingen in kleine ruimtes.
Kenmerken en voordelen van DIN 562 vierkantmoeren
Een DIN 562 lage vierkantmoer heeft specifieke eigenschappen die zich onderscheidt van gewone moeren. Enkele belangrijke kenmerken en voordelen zijn:
- Lage bouwhoogte: Past in krappe ruimtes en steekt minimaal uit voor een vlakke afwerking.
- Vierkante vorm: Zorgt voor betere grip in uitsparingen of sleuven en voorkomt meedraaien bij montage.
- Gelijkmatig contactvlak: Verdeelt de kracht gelijkmatig over het aangrenzende oppervlak (vooral in combinatie met een ring DIN 125).
- Breed inzetbaar: In kunststof behuizingen inzetbaar als insteekmoer, in aluminium profielsystemen als sleufmoer, en als contramoer (borgmoer) voor extra vergrendeling van verbindingen.
Toepassingen van lage vierkantmoeren
De lage vierkantmoer komt van pas in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is of een moer niet mag uitsteken. U ziet deze vierkante moer laag profiel bijvoorbeeld in elektronica-behuizingen en machineonderdelen met krappe inbouwruimte. Dankzij het platte ontwerp blijft de moer nagenoeg vlak, wat essentieel is bij montage in kleine ruimtes. Daarnaast wordt DIN 562 gebruikt in speciale bevestigingsoplossingen. In aluminium profielconstructies schuift de vierkantmoer in de sleuf van het profiel als bevestigingspunt voor bouten. Ook vormt deze moer de kern van kooimoeren zoals toegepast in serverkasten. Daarbij zit de vierkantmoer opgesloten in een veerklem, zodat u apparatuur eenvoudig in een 19 inch rack bevestigt.
Materialen en afmetingen
DIN 562 vierkantmoeren zijn verkrijgbaar in diverse materialen en metrische maten. Gangbare afmetingen lopen van circa M2 tot M10, met een zeer lage hoogte ten opzichte van de draadmaat. De stalen uitvoeringen (meestal in sterkteklasse 11H) zijn verkrijgbaar in onbehandelde (blank) of elektrolytisch verzinkte vorm voor een basiscorrosiebescherming. Daarnaast biedt Fabory roestvaststalen varianten in A2 (RVS 304) en A4 (RVS 316) voor een hoge corrosieweerstand. Bij Fabory vindt u al deze uitvoeringen ruim op voorraad, zodat u altijd de juiste maat en materiaal voor uw project kunt kiezen.
Gebruik met andere bevestigingsmiddelen
In de praktijk treft u DIN 562 vaak aan in combinatie met bouten en ringen volgens andere normen. Een vlakke ring DIN 125 onder de moer vergroot het contactoppervlak en beschermt het productoppervlak. Afhankelijk van de toepassing gebruikt u bijpassende schroeven, zoals een zeskantbout DIN 933 of een binnenzeskantbout DIN 912. Wanneer een verzonken kop gewenst is, biedt een platte verzonken schroef DIN 963 uitkomst in combinatie met de lage vierkantmoer.
Alternatieven voor DIN 562
Bij voldoende inbouwruimte geniet een standaard zeskantmoer DIN 934 doorgaans de voorkeur vanwege het gemak van aandraaien. DIN 562 is juist ontwikkeld voor situaties waarin zo’n reguliere moer te veel ruimte inneemt of lastig te monteren is. Voor extra borging bij trillingen is een zelfborgende moer met nylonring (DIN 985) een mogelijke oplossing. Andersom dient DIN 562 eveneens als vierkante borgmoer wanneer u deze als tweede moer (contramoer) tegen een andere moer zet. Door deze contramoer stevig aan te draaien voorkomt u dat de verbinding losloopt.
Veelgestelde vragen over DIN 562 (FAQ)
Wat is DIN 562?
DIN 562 is een Duitse norm die de afmetingen en vorm vastlegt van lage vierkantmoeren (vierkante moeren met laag profiel). Dankzij deze norm hebben alle DIN 562 moeren dezelfde specificaties, ongeacht de fabrikant. Ter vergelijking: DIN 557 beschrijft vierkante moeren van normale hoogte, terwijl DIN 562 specifiek de dunne, lage variant betreft.
Voor welke toepassingen is een lage vierkantmoer geschikt?
Een lage vierkantmoer is geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte of waar een moer niet mag uitsteken. U ziet DIN 562 moeren bijvoorbeeld in elektronica- en elektrotechnische behuizingen, in machinebouw (compacte onderdelen) en in aluminium profielsystemen. Door de lage bouwvorm komt deze vierkantmoer tot zijn recht op plekken waar een gewone moer te hoog of onhandig is.
Welke maten en materialen zijn beschikbaar voor DIN 562?
DIN 562 vierkantmoeren zijn doorgaans verkrijgbaar in metrische maten van ongeveer M2 tot M10. Wat materiaal betreft kunt u kiezen uit staal (verzinkt of onbehandeld staal) en roestvast staal (RVS A2 en A4). Bij Fabory zijn deze varianten ruim op voorraad in diverse afmetingen, zodat u eenvoudig de juiste keuze maakt.
Hoe monteert u een DIN 562 vierkantmoer?
U monteert een DIN 562 vierkantmoer eenvoudig met een passende sleutel (bijvoorbeeld een steeksleutel of verstelbare moersleutel) of met een tang, net als bij andere moeren. De sleutelmaat, (de afstand tussen de platte zijden van de moer), is gestandaardiseerd, zodat een gangbare sleutel goed past. Wanneer de moer in een passende uitsparing of profiel geplaatst is, zit deze door de vierkante vorm klemvast en draait niet mee tijdens het aandraaien. Dit vergemakkelijkt de montage aanzienlijk.
Is een DIN 562 moer zelfborgend?
Nee, van zichzelf heeft deze vierkante moer geen speciale borging tegen lostrillen. Bij trillende of dynamische toepassingen raden we u daarom aan extra borging toe te passen. U kunt bijvoorbeeld een tweede moer als contramoer vastdraaien tegen de DIN 562, of u kunt kiezen voor een zelfborgende borgmoer met nylonring (DIN 985) als alternatief. De vierkante vorm van DIN 562 helpt wel tegen meedraaien in een passende uitsparing, maar bij sterke trillingen blijft aanvullende borging nodig.